CS5124XD8G ON Semiconductor電流モード PWMコントローラ ON SEMICONDUCTOR 47738408

ON Semiconductor電流モード PWMコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(98個)仕様【PWM出力数】1、【トポロジー】フライバック・フォワード、【オン/オフピン】あり、DC-DCコントローラ、ONSemiconductor.電力変換回路用の電流モード/電圧モードDC-DCコントローラです。注文コード47738408品番CS5124XD8G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様【PWM出力数】1、【トポロジー】フライバック・フォワード、【オン/オフピン】あり、DC-DCコントローラ、ONSemiconductor.電力変換回路用の電流モード/電圧モードDC-DCコントローラです。コントロール電流上昇時間(ns)65降下時間(ns)55最大デューティーサイクル(%)85スイッチング周波数(kHz)440実装タイプ表面実装パッケージSOICピン数(ピン)8出力電流(A)1.5出力電圧(V)2動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする