ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor電流モード PWMコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
【トポロジー】共振、【オン/オフピン】あり
注文コード
47738469
品番
NCP1399APDR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【トポロジー】共振、【オン/オフピン】あり
コントロール
電流
上昇時間(ns)
80
降下時間(ns)
50
最大デューティーサイクル(%)
50
スイッチング周波数(kHz)
750
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOIC
ピン数(ピン)
16
出力電流(A)
0.5(ソース)、1(シンク)
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応