nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 整流ダイオード 1.4A
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
注文コード
47738733
品番
PMEG3010AESBYL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.05
幅(mm)
0.65
高さ(mm)
0.3
ピン数(ピン)
2
ダイオード
ショットキー
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DSN-1006-2
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
30
最大連続順方向電流(A)
1.4
ピーク逆回復時間(ns)
3.5