nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 整流ダイオード 1.4A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
注文コード
47738916
品番
PMEG6010AESBYL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1
幅(mm)
0.6
高さ(mm)
0.27
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル・ショットキー
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DSN-1006-2
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
60
最大パワー消費(W)
1.78
ピーク逆回復時間(ns)
2.4