Nexperia 整流ダイオード コモンカソード 8.4A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(1500個) 注文コード 47741795 品番 PMEG100V060ELPDZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
長さ(mm)5.8 幅(mm)4.3 高さ(mm)0.78 規格AEC-Q101 ピン数(ピン)2Tab ダイオードコモンカソード・ショットキー RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージCFP-15 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 ピーク逆繰返し電圧(V)100 ピーク逆回復時間(ns)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする