仕様PESD5Zxシリーズ、低静電容量単方向ESD保護ダイオード、Nexperia.低静電容量単方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、超小型のフラットリード表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOD523(SC-79)に収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜150
パッケージSOD-523
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)6
最大クランピング電圧(V)13
最小ブレークダウン電圧(V)6.8
ピークパルスパワー消費(W)180
最大ピークパルス電流(A)10
最大逆漏れ電流(nA)10
方向性タイプ単方向
ESD保護あり