Nexperia 単方向 ESD保護ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(75個) 仕様【ESD保護】あり、PESD5Zxシリーズ、低静電容量単方向ESD保護ダイオード、Nexperia.低静電容量単方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、超小型のフラットリード表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOD523(SC-79)に収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 注文コード47742495 品番PESD5Z7.0,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様【ESD保護】あり、PESD5Zxシリーズ、低静電容量単方向ESD保護ダイオード、Nexperia.低静電容量単方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、超小型のフラットリード表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOD523(SC-79)に収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 幅(mm)0.85 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜150 パッケージSOD-523 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)7 最大クランピング電圧(V)15 最小ブレークダウン電圧(V)7.5 ピークパルスパワー消費(W)180 最大ピークパルス電流(A)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3131:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする