Nexperia 単方向 ESD保護ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様PESDxxxU1シリーズ、超低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia.静電容量が非常に低い双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収納されており、1本のデータラインを保護するように設計されています。 注文コード47742635 品番PESD3V3U1UB,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様PESDxxxU1シリーズ、超低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia.静電容量が非常に低い双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収納されており、1本のデータラインを保護するように設計されています。 ピン数(ピン)2 動作温度(℃)-55〜150 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOD-523 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)3.3 最小ブレークダウン電圧(V)4.5 テスト電流(mA)5 方向性タイプ単方向 ESD保護あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3131:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする