nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 単方向 ESD保護ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47743019
品番
PESD24VU1UT,215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1.4
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-65〜150
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
24
最大クランピング電圧(V)
76
最小ブレークダウン電圧(V)
25.4
最大ピークパルス電流(A)
3
方向性タイプ
単方向
ESD保護
あり