Nexperia 単方向 ESD保護ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様PESDxxxX1シリーズ、低静電容量単方向ESD保護ダイオード、Nexperia.超低静電容量単方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、超小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。非常に低い静電容量と超低クランプ電圧の組み合わせにより、このデバイスは、高速データラインの保護用途に最適な製品となっています。 注文コード47743098 品番PESD5V0X1UAB,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様PESDxxxX1シリーズ、低静電容量単方向ESD保護ダイオード、Nexperia.超低静電容量単方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、超小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。非常に低い静電容量と超低クランプ電圧の組み合わせにより、このデバイスは、高速データラインの保護用途に最適な製品となっています。 高さ(mm)0.65 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜150 パッケージSOD-523 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)5.5 最大クランピング電圧(V)9 最小ブレークダウン電圧(V)5.8 最大ピークパルス電流(A)2 方向性タイプ単方向 ESD保護あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3131:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする