nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
動作温度範囲(℃)
-55〜150
注文コード
47744193
品番
PTVS3V3S1UR,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
400Wトランジェント電圧サプレッサ、PTVSxS1URシリーズ、Nexperia
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜150
パッケージ
SOD-123W
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
3.3
最大クランピング電圧(V)
8
最小ブレークダウン電圧(V)
5.2
ピークパルスパワー消費(W)
400
最大ピークパルス電流(A)
43.8
テスト電流(mA)
10
方向性タイプ
単方向