仕様16A密封構造.これらの頑丈で高性能なシールドスイッチは、海洋、産業用制御、電気器具の用途によく見られる過酷な条件下で使用するように設計されています。IP68に適合するように設計されており、トグルアクチュエータの下にあるOリングと補助の可視ブッシュシールを併用することでフロントパネルを密封できます。.特長と利点.精密加工のブッシュとトグルハンドルIP68S準拠の密閉構造激しい衝撃及び振動への耐性確実なディテント動作と接触移送使用温度範囲-30〜85UL認定及びCSA認定
定格電圧(V)AC115・DC28
材質(アクチュエータ)ステンレス鋼
保護等級IP68S
材質(コンタクト)銀
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
ターミナルタイプクイックコネクト
コンタクト定格電流(A)16
アクチュエータ長さ(inch)0.66