仕様OttoP3-9シリーズプッシュボタンスイッチ.OttoのP3-9商用グレードプッシュボタンは、溶接をブレークしコンタクトの汚れを自動的に拭き取る特有のロッキングアクションを備えています。.しっかりとした操作感低レベルスイッチング及び最大20Aデューティに最適機械的寿命100万回
適合CSAus、REACH準拠、RoHS対応、UL認定、WEEE準拠
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(A)10(抵抗)、5(誘導)
コンタクト定格電圧(V)AC115・DC28