Otto 押しボタンスイッチ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)28 スイッチ動作モーメンタリ 注文コード47746503 品番P9113128W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はコンタクト定格電流・コンタクト定格電圧・スイッチ動作など108種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA.白色ボディシリーズについては、代表品番;737-3787737-3787を確認。パネルシーリングには、品番;737-3863737-3863のガスケットを使用します。.OttoP9-黒色ボディプッシュボタンスイッチIP68.モメンタリアクションP9シリーズプッシュボタンスイッチは、高/低2種類の高さの曲面ドーム形状のプッシュボタン、六角ナットで取り付けるためのねじ付きケースを備えた、パネル背後の奥行き約12mmのスイッチです。抵抗電流5A又は誘導電流3Aの全定格負荷でのP9の機械的寿命は100万回、電気的寿命は25、000回です。P9シリーズは、低接触抵抗により低レベルのスイッチング能力が実現されているとともに、パネル、コントロールグリップ、コンピュータ、計装機器、重機、及び頑丈なプッシュボタンスイッチが必要なその他の過酷な用途で使用できるように精密に設計されています。.IP68防水等級のシール構造(1mの水圧の水中で使用可能)1N/O1N/Cモメンタリコンタクト(フォームZ)平型と突型ドーム状ボタンタイプがあり、様々な色を用意しています。マット仕上げ又は標準仕上げを用意ねじ付きボディ(パネルノックアウト12.827mm)黒いベゼルとボディの小型サイズナット及びパネルシールガスケット付属動作温度-55〜85コンタクト定格5A@28Vdc/115Vac、2.5A@250Vac スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションNO/NC アクチュエータ色グレー ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47746004
2022-03-10
用途:
オートバイのスイッチとして
サービス業

ボタンが硬いです。。。
オートバイのスイッチとして買ったのですが、ハンドルを握った状態でグローブでスイッチを押すのですが、ちょっと硬いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする