P.M.A
P.M.Aの 電子部品(オンボード)
P.M.Aの 能動部品
P.M.Aの ディスクリート
P.M.A 温度調節器 (PID制御)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
0〜55
注文コード
47750326
品番
ECO24-141-1300-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
48×48
範囲
ECOSeriesECO24
入力方式
電流、RTD、熱電対、電圧
電源電圧(V)
AC100〜264
動作温度範囲(℃)
0〜55
出力数
3