P.M.A
P.M.Aの 電子部品(オンボード)
P.M.Aの 能動部品
P.M.Aの ディスクリート
P.M.A 温度調節器 (PID制御)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-20〜65
注文コード
47750746
品番
KS90-115-0000D-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【設定可能な出力】リレー
寸法(mm)
96×48(1/8DIN)
シリーズ
KS90
範囲
PMAKS90-1
出力方式
リレー
出力点数
2
電源電圧(V)
AC24、DC18〜30
保護等級
IP00、IP20、IP65
コントロール
ON/OFF
ディスプレイ
LED、マルチライン
適合モジュール
あり
動作温度範囲(℃)
-20〜65