P.M.A 温度調節器 (PID制御)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度範囲(℃)-20〜60 注文コード47751008 品番TB45-110-00000-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度範囲など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様【設定可能な出力】リレーPMATB45温度リミッタ.TB45温度リミッタは、高精度でコスト効果の高い信号監視/制限タスク向きの製品です。TB45は、加熱や冷蔵プロセスにも使用できます。あらゆる熱電対タイプや抵抗タイプのセンサにも適しています。この製品は、過熱又は温度低下の故障条件により火災などの危険を伴う用途、DINEN12828に準拠する建物内暖房システム、DINEN12953-6に準拠する大型温水ボイラ、DIN4754に準拠する熱伝導プラント(有機熱媒体を使用)、DIN4755に準拠する石油火力設備、及びあらゆるタイプの入力信号に対応するリミット信号機能に特化した設計になっています。.分散型オートメーション用のコンパクトソリューション表示/操作機能TC、RTD、R、U、I、O2用の2つのユニバーサル入力ユニバーサル出力、リレー/オプトカプラ出力フロントインターフェイス及びBlueControlRソフトウェアRS485インターフェイス幅がわずか22.5mm(0.87インチ)の小型設計で、制御キャビネットのスペースを節約トップハットDINレールにクリップで装着プラグインねじ端子又はスプリングクランプコネクタ-接続が簡単追加の表示エレメントを備えたデュアルラインLCディスプレイ-常にプロセス値を表示使いやすい3キー操作取り付けられたコントローラの間で直接通信、バスカプラを介したフィールドバス接続-PLC/PCへの統合が簡単ユニバーサル入力で、在庫の保管量も削減ユニバーサル入力(オプション)としての第2のアナログ入力電圧/電流出力をまとめた高分解能のユニバーサル出力2つの出力リレー又はオプトカプラ出力高速100msの応答-高速信号にも最適 寸法(mm)99×22.5 シリーズTB45 出力方式リレー 出力点数2 電源電圧(V)AC90〜260 保護等級IP20 コントロールON/OFF ディスプレイLCD、マルチライン 動作温度範囲(℃)-20〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする