曜日別特売
TT-4X-01-28N-19H-30NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-28N 三木プーリ 47752582

 

TT-4X-01-28N-19H-30NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-28N 三木プーリ 47752582
TT-4X-01-28N-19H-30NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-28N 三木プーリ 47752582
TT-4X-01-28N-19H-30NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-28N 三木プーリ 47752582
TT-4X-01-28N-19H-30NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-28N 三木プーリ 47752582
TT-4X-01-28N-19H-30NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-28N 三木プーリ 47752582

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-28N

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個設定トルク(Nm)30規格ハウジング穴キー溝/新規格モータハブ穴キー溝/新JIS寸法K(Φmm)19注文コード47752582品番TT-4X-01-28N-19H-30NM-P
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥129,067
販売価格(税別)
117,334

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

キー溝深さT(mm)
(ハウジング穴)31
(ハブ穴)21.8
キー溝幅W(mm)
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
規格
ハウジング穴キー溝/新規格モータ
ハブ穴キー溝/新JIS
寸法A(Φmm)28寸法B(mm)46寸法C(mm)95寸法D(mm)120寸法E(mm)35寸法F(mm)90寸法G(mm)16寸法H(mm)80寸法I(mm)80寸法J(mm)8寸法K(Φmm)19寸法L(mm)141寸法M(mm)55寸法N(mm)12寸法R(mm)5寸法Y(mm)2.5設定トルク(Nm)30最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10色(スプリング)ブルー取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする