画像準備中

ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様品番;756-1552756-1552(EVQPBG05R)はアース端子付きです。.パナソニックTHTタクトスイッチ-EVQシリーズ.パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格20mA15Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。さまざまな操作動力用があります。このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー/ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート/スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。.確実なクリック感覚色数豊富な押し板幅広い操作動力低い接触抵抗長寿命常時開コンタクト付き単極 コンタクト定格電流(mA)20 注文コード47758543 品番EVQPC405K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・コンタクト定格電流・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) ターミナルタイプスルーホール スイッチ動作モーメンタリ アクチュエータ長さ(mm)4.75 アクチュエータ色 アクチュエータの種類押し板 長さ(mm)7.5 幅(mm)7.1 寸法(mm)7.5×7.1×4.75 コンタクト定格電流(mA)20 操作力(N)1 高さ(mm)4.75 仕様品番;756-1552756-1552(EVQPBG05R)はアース端子付きです。.パナソニックTHTタクトスイッチ-EVQシリーズ.パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格20mA15Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。さまざまな操作動力用があります。このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー/ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート/スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。.確実なクリック感覚色数豊富な押し板幅広い操作動力低い接触抵抗長寿命常時開コンタクト付き単極

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
ラジカセの修理
その他業種

25年以上前のラジカセの修理に使いました。普通の4ピンタクトスイッチは現在でも多く発売されていますが、このタイプはなかなか見つからず、やっとこちらで見つけることができました。貴重なパーツだと思います。

対象商品:
41122814
2021-04-06
用途:
デジタルテープデッキの修理
サービス業

押した時のクリック感がはっきりしていて使いやすい。

対象商品:
41122814
2020-01-29
用途:
CDプレーヤーの修理
その他業種

パナソニックのCDプレーヤーの操作スイッチが不良だったので交換。27個交換して、何度も押さなければならなかった操作が一度で完璧に動作するようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする