内容量1袋(10個)
仕様パナソニックSMTタクトスイッチ-EVP及びEVQシリーズ.パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格20mA15Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。さまざまな操作動力用があります。このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め/固定ボスあり/なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装/Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。.確実なクリック感覚幅広い操作動力常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番;756-1811756-1811を除く)
コンタクト定格電流(mA)20
注文コード47758787
品番EVQ7P6B40