仕様【出力コーディング】16進法、UL94V-0、UL、CSA.NKKロータリスイッチFR01シリーズ.FR01ロータリスイッチは、コンパクトかつ低プロファイルの設計で、高密度で実装したり、基板を近接して重ねたりできます。.特長と利点.視認性の高い表記とドライバの選択によるトラブルフリーの設定色分けされたアクチュエータ正確なスイッチ設定圧着端子カム駆動の可動コンタクトと金コンタクトストレート基板端子
幅(mm)10
寸法(mm)10×3.8×10
定格電圧(V)DC5・50
深さ(mm)3.8
スイッチ数【位置】16
装着方式スルーホール
アクチュエータ色燈
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)100