NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 電子部品(オンボード)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 能動部品
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ディスクリート
NKK Switches 押しボタンスイッチ 0.4
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
0.4VA
コンタクト定格電圧(V)
28
注文コード
47762296
品番
M2B15BA5G30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
コンタクト定格電流・コンタクト定格電圧
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
On-(On)
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション
SinglePoleDoubleThrow(SPDT)
ターミナルタイプ
PCピン
コンタクト定格電流(A)
0.4VA
コンタクト定格電圧(V)
28