NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 電子部品(オンボード)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 能動部品
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ディスクリート
NKK Switches 押しボタンスイッチ 0.4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
コンタクト定格電流(A)
0.4VA
コンタクト定格電圧(V)
28
注文コード
47762497
品番
MB2065SD8G03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト定格電流・コンタクト定格電圧
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
【パネルのカットアウト】6.5
スイッチ動作
On-On
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
SinglePoleDoubleThrow(SPDT)
ターミナルタイプ
PCピン
コンタクト定格電流(A)
0.4VA
コンタクト定格電圧(V)
28