パネル実装型 多機能型 タイマリレー Sシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様UL、CSA.Sシリーズリレー.この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。.低プロファイル、高感度リレー振動、衝撃に対する優れた耐性低EMF(約0.3μV)2.54mmグリッドに合うDIL端子配列寸法H10xW28xD12mm使用可能な基板実装ソケットについては、品番<127-9342')127-9342/を確認 注文コード47763285 品番S2EB-12V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA.Sシリーズリレー.この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。.低プロファイル、高感度リレー振動、衝撃に対する優れた耐性低EMF(約0.3μV)2.54mmグリッドに合うDIL端子配列寸法H10xW28xD12mm使用可能な基板実装ソケットについては、品番<127-9342')127-9342/を確認 長さ(mm)28 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)10.5 奥行(mm)12 保護構造プラスチックシール 接点構成2a2b 端子形状プリント基板用端子 定格電流(mA)16.7 コイル抵抗(Ω)720 動作温度(℃)-55 接点最大許容電圧(V)AC250/DC48 接点最大許容電流(A)4(AC)/3(DC)(ただし、DC30〜48Vの場合は0.5A以下) アプリケーションオフィス機器、安全、通信 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)3 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)48 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 4A/DC30V 3A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする