NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 電子部品(オンボード)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 能動部品
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ディスクリート
NKK Switches 押しボタンスイッチ 3 A
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
3
注文コード
47763294
品番
YB16CKW01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
コンタクト定格電流
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
【パネルのカットアウト】16(Dia.)
スイッチ動作
On-On
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
フロントパネル
コンタクトのコンフィギュレーション
SinglePoleDoubleThrow(SPDT)
コンタクト定格電流(A)
3
コンタクト定格電圧(V)
AC125・DC30