スイッチ動作ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
装着方式PCB
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250・DC30
LED色赤/緑
仕様【イルミネーション】あり、照光式押ボタンスイッチUB2シリーズ(2色発光形).独自のプレート構造を採用し、赤と緑を切換えることにより、2種類の表示が可能接点部にマイクロスイッチ機構を採用赤色、緑色の2色発光形超高輝度LEDの採用により、均一で鮮やかな照光を実現
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネルのカットアウト】17.4×17.4
アクチュエータ色透明
動作温度範囲(℃)-25〜50