スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
装着方式スナップイン
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC125・250、DC30
仕様UL94V-0、UL認定番号E44145、CSA認定番号023535_0_000.NKK照光式低プロファイル押ボタンスイッチUBシリーズ.UBシリーズ照光式押ボタンスイッチは、一体型の超高輝度LEDを搭載しています。UBシリーズは、コンパクトな機器で使用されます。.特長と利点.超光輝度LED基板実装対応スナップイン取り付けスナップアクションコンタクト機構ラッチダウン機構エポキシ密閉型端子
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネルのカットアウト】17.4×17.4
適合UL94V-0