NKKスイッチズ タクタイルスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47767117 品番JB15KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780
この商品は内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL94V-0.NKK低プロファイルプロセス密閉型タクタイルJBシリーズ.JBシリーズタクタイルスイッチには、ライトアングル取り付け用の特殊なブラケットが付いています。ゴムシール構造でコンタクトの汚染を防止するため、自動はんだ付けと洗浄を使用できます。.特長と利点.重作動力タイプ設計の柔軟性ドーム型コンタクト傾斜端子成形端子2.54mmの基板グリッドに適合する端子間隔高い信頼性最大5・000・000回の長寿命 長さ(mm)10.8 幅(mm)10.8 アクチュエータの種類ショート 操作力(N)1.76 スイッチ動作オフ-オン(モメンタリ) 動作温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式PCB コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) アクチュエータ長さ(mm)3 ターミナルタイプPCピン コンタクト定格電流(mA)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする