ABJ261460 高精度型 マイクロスイッチ AVTシリーズ Panasonic(パナソニック) 47769759

高精度型 マイクロスイッチ AVTシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50個)仕様ABJタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ.ABJシリーズ超ミニチュア密閉型スイッチは配線済みタイプ用のIP67等級の保護を備え、お客様の用途のニーズに合った多数のタイプを取り揃えています。注文コード47769759品番ABJ261460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
アクチュエータの種類シミュレートローラレバーターミナルタイプPre-wiredコンタクト定格電流(A)2コンタクト定格電圧(V)DC30コンタクトのコンフィギュレーションSPDT保護等級IP67操作力(N)0.64材質(コンタクト)銀ニッケル合金機械的寿命10^6Operationsリリース力(N)0.049動作温度範囲(℃)-40~85仕様ABJタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ.ABJシリーズ超ミニチュア密閉型スイッチは配線済みタイプ用のIP67等級の保護を備え、お客様の用途のニーズに合った多数のタイプを取り揃えています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 掃除機の回転ブラシ修理
建設業・工事業

掃除機の回転ブラシが作動しなくなったため、マイクロスイッチの交換のため購入。動作問題なし。

対象商品 : 41232066
2021-08-10
用途: 機器補修用

電気部材専門店でなくともこのような部品が手に入るのは大変助かります。

対象商品 : 41232066
2019-08-30
用途: 機械のメンテナンス
木下ライス農・林・水産業

古い機械の為メーカーのパーツも無く、分解調査した所同メーカーの同規格のパーツを見つけました。変える必要の無い物は同じ規格で進化して欲しいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 47777303
2020-02-01
用途: アルファード スライドドア開閉様スイッチ
製造業

使用している後継品ですが、仕様が同じだったので問題無く使用出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする