仕様AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ.この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8x6x8.5mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。.一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止コンパクトサイズ12.8x6x8.5mm端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
アクチュエータの種類シミュレートローラレバー
保護等級IP40
操作力(N)0.26
材質(コンタクト)金被覆銀ニッケル合金
機械的寿命10^6Operations
動作温度範囲(℃)-25〜85
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)100
コンタクト定格電圧(V)DC30
リリース力(N)0.02