内容量1セット(50個)仕様AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ.この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8x6x8.5mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。.一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止コンパクトサイズ12.8x6x8.5mm端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能注文コード47770355品番AH16649A