アクチュエータの種類シミュレートローラレバーターミナルタイプPCBコンタクト定格電圧(V)DC30コンタクトのコンフィギュレーションSPDT保護等級IP40操作力(N)0.34材質(コンタクト)トリプルクラッド金機械的寿命5×10^5Operationsリリース力(N)0.029動作温度範囲(℃)-25~85仕様AVTサブミニチュア高精度スイッチ(FS-Tタイプ).このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。.クロスライン端子耐フラックス構造一体成形端子一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子コンタクト定格電流(mA)100