アクチュエータの種類シミュレートローラレバー
ターミナルタイプPre-wired
コンタクト定格電流(A)3
コンタクト定格電圧(V)AC250
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NC
保護等級IP67
操作力(N)1.18
材質(コンタクト)金被覆銀ニッケル合金
機械的寿命5×10^6Operations
リリース力(N)0.13
動作温度範囲(℃)-40〜85
仕様ABVタイプミニチュアターコイズマイクロスイッチ.これらのミニチュアマイクロスイッチは密閉構造で、環境に対する強い耐性を備えています。ワイヤリードを含むマイクロスイッチはIP67に準拠しています。.エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現主な用途家庭用電気製品、自動車
材質(ケース)PPHS