曜日別特売
70045K Nuvotem Talema トロイダルトランス Nuvotem Talema 47771326

Nuvotem Talema トロイダルトランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個定格一次電圧(V)AC115、AC230定格二次電圧(V)AC2×22注文コード47771326品番70045K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
定格一次電圧(V)AC115、AC230定格二次電圧(V)AC2×22二次電流(mA)227仕様デュアル115Vまたは120V、50/60Hz、並列または直列接続用プライマリ 直列接続、低ストレイフィールド、高効率、スタンバイ電流の低減、小型・軽量、極めて低いレベルの放射磁界、非常に低い誘導ノイズ(ハム)、非常に低い鉄損、試験電圧 一次 二次 4.0 KV、取付容易性 M4センターブッシュ、動作周囲温度 1.6VA-25VAで最大+60℃、35VA-50VAで最大+40℃、クラスA(105℃)に認定された絶縁システムは、クラスE(120℃)のすべての要件を満たしています。、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015認証を受けたTalema施設で製造、REACH規則適合製品材質-取付-質量(g)252取付穴径M4寸法(直径Φ×高さH)(mm)-最高温度(℃)60寸法(縦×横×高さ)(mm)55×55×26定格電力(VA)10終端スタイルピン最低温度(℃)-最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする