Nuvotem Talema
Nuvotem Talemaの 電子部品(オンボード)
Nuvotem Talemaの 能動部品
Nuvotem Talemaの ディスクリート
Nuvotem Talema 変流器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
最低温度(℃)
-40
注文コード
47774388
品番
AX-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最低温度・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一次線高出力変流器.高出力電圧を小型パッケージで実現優れた直線性を対応電流範囲全体で実現2.5kV絶縁高い飽和電流用途電力監視、電流測定及び計装
取付方式
スルーホール実装
最高温度(℃)
120
入力電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40