Nuvotem Talema
Nuvotem Talemaの 電子部品(オンボード)
Nuvotem Talemaの 能動部品
Nuvotem Talemaの ディスクリート
Nuvotem Talema 変流器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
最低温度(℃)
-40
注文コード
47774424
品番
AP-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最低温度・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一次線精密変流器.小型パッケージの精密変流器クラス0.2精度標準極めて優れた直線性を対応電流範囲全体にわたって実現2.5kVrms絶縁動作温度範囲-40〜85
寸法(mm)
17.2×9.53×20.4
最高温度(℃)
85
入力電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40