Nuvotem Talema
Nuvotem Talemaの 電子部品(オンボード)
Nuvotem Talemaの 能動部品
Nuvotem Talemaの ディスクリート
Nuvotem Talema 変流器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(84個)
最低温度(℃)
-40
注文コード
47774564
品番
AZ-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最低温度・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一次線フライングリード変流器.極めて高い出力電圧と直線性を小型サイズで実現内蔵フライングリードにより取り付けが簡単、24AWG、定格電圧300V、長さ250mm総UL94-V0製絶縁耐圧4KVrms動作温度範囲-40〜85中央に大きな穴が開いているため、6.3mmのタブにも対応可能
取付方式
フライングリード
最高温度(℃)
85
入力電流(A)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40