Nuvotem Talema
Nuvotem Talemaの 電子部品(オンボード)
Nuvotem Talemaの 能動部品
Nuvotem Talemaの ディスクリート
Nuvotem Talema 変流器
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
最低温度(℃)
-40
注文コード
47774589
品番
AC-1075
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
この商品は
最低温度・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル一次電流検出トランス.50/60Hz電流トランス、基板実装用途過負荷電流の検出、漏電検出、計量、アナログ-デジタル回路
取付方式
スルーホール実装
最高温度(℃)
120
入力電流(A)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40