画像準備中

Nuvotem Talema 変流器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 最低温度(℃)-40 注文コード47774625 品番AX-0750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最低温度・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様一次線高出力変流器.高出力電圧を小型パッケージで実現優れた直線性を対応電流範囲全体で実現2.5kV絶縁高い飽和電流用途電力監視、電流測定及び計装 寸法(mm)12.7×17×9.53 最高温度(℃)120 入力電流(A)7.5 最低温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする