仕様AV3サブミニチュア高精度スイッチ(FSタイプ).このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。.インライン端子耐フラックス構造一体成形端子一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子アクチュエータの種類ヒンジ長レバー形操作力(N)0.12材質(コンタクト)トリプルクラッド金機械的寿命5×10^5Operations動作温度範囲(℃)-25~85コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)100コンタクト定格電圧(V)DC30リリース力(N)0.012