仕様【ESD保護】あり、NUP1301シリーズ、超低静電容量レールツーレールESD保護ダイオード、Nexperia.NXPSemiconductors社製のNUP1301シリーズは、レールツーレール構成の1本の信号ラインを保護するために設計された、超低静電容量静電気放電(ESD)保護ダイオードの一連の製品です。
長さ(mm)3
ピン数(ピン)3
ダイオードシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜150
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数2
最大逆スタンドオフ電圧(V)80
最大クランピング電圧(V)20
最小ブレークダウン電圧(V)100
ピークパルスパワー消費(W)200
最大ピークパルス電流(A)11