※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.2号(5lb) ANSWER AJING(アンサーアジング) PEx4 GLA4O15 GOSEN(ゴーセン) 47777469 0.2号(5lb) ANSWER AJING(アンサーアジング) PEx4 GLA4O15 GOSEN(ゴーセン) 47777469 0.2号(5lb) ANSWER AJING(アンサーアジング) PEx4 GLA4O15 GOSEN(ゴーセン) 47777469 0.2号(5lb) ANSWER AJING(アンサーアジング) PEx4 GLA4O15 GOSEN(ゴーセン) 47777469

ANSWER AJING(アンサーアジング) PEx4 GLA4O15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号数/ポンド)0.2号/5lb 注文コード47777469 品番0.2号(5lb)
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

<「MPX」x「HDX」製法>原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、強力の安定化と高感度を実現。 <ゴーセン独自の「SG加工」が生む「ハリ」「コシ」「高感度」>GOSEN独自のSG加工が、アジングに最適な「ハリ」「コシ」を生み出し、操作性抜群!初期伸度を抑制する設計で鯵のアタリを逃さない「高感度」も実現!! <視認性に優れたラインカラー>夜間での釣りにおいても視認性抜群なカクテルオレンジラインカラーを採用!!優れた視認性は操作性もUPしトラブルも回避!

用途扱いやすさを追求した絶妙な「ハリ」と「コシ」!アジング専用4ブレイドPEライン!! 仕様参考直強力(MAX.kg):2.3 (ライン)カクテルオレンジ サイズ(号数/ポンド)0.2号/5lb 長さ(m)150 ジャンルソルトウォーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする