仕様AV3サブミニチュア高精度スイッチ(FSタイプ).このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。.インライン端子耐フラックス構造一体成形端子一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子
アクチュエータの種類ローラレバー
操作力(N)0.39
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機械的寿命5×10^5Operations
動作温度範囲(℃)-25〜85
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)3
コンタクト定格電圧(V)AC250
リリース力(N)0.034