nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP NPN トランジスタ 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
ピン数(ピン)
3
注文コード
47779053
品番
BC868,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ピン数・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
トランジスタタイプ
NPN
最大DCコレクタ電流(A)
2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
20
パッケージ
SOT89
実装タイプ
表面実装
最大パワー消費(W)
1.35
最小DC電流ゲイン
40
トランジスタ構成
シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
32
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大動作周波数(MHz)
170
ピン数(ピン)
3
1チップ当たりのエレメント数
1
動作温度(℃)
-55
仕様
汎用NPNトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応