NXP NPN トランジスタ 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ピン数(ピン)4 注文コード47779123 品番PBSS4330X,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はピン数・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
トランジスタタイプNPN 最大DCコレクタ電流(A)3 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)30 パッケージUPAK 実装タイプ表面実装 最小DC電流ゲイン180 トランジスタ構成シングル 最大コレクタ-ベース間電圧(V)50 最大エミッタ-ベース間電圧(V)6 最大動作周波数(MHz)100 ピン数(ピン)4 1チップ当たりのエレメント数1 仕様低飽和電圧NPNトランジスタ、Nexperia.NXPBISS(BreakthroughInSmallSignal)低飽和電圧NPNバイポーラ接合トランジスタ製品です。このデバイスは、非常に低いコレクタエミッタ飽和電圧と高いコレクタ電流容量を特長とし、小型省スペースのパッケージに収められています。このトランジスタは、損失が低減しているため、スイッチング用途やデジタル用途で使用されると、低発熱で効率が全体的に高まります。 最大パワー消費(mW)1600 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする