nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP PNP トランジスタ 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
ピン数(ピン)
3
注文コード
47780085
品番
BC869-25,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ピン数・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
汎用PNPトランジスタ、Nexperia
幅(mm)
2.6
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT89
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
20
最大パワー消費(W)
1.35
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-32
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
2
トランジスタタイプ
PNP
最小DC電流ゲイン
160
最大動作周波数(MHz)
140