nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP PNP トランジスタ 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
ピン数(ピン)
3
注文コード
47780304
品番
BCX52,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
ピン数・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
汎用PNPトランジスタ、Nexperia
幅(mm)
2.6
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT89
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
60
最大パワー消費(W)
1.35
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-60
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
1
トランジスタタイプ
PNP
最小DC電流ゲイン
63
最大動作周波数(MHz)
145