仕様74HCファミリカウンタ/シフトレジスタ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックカウンタ/シフトレジスタ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2〜6V互換性入力CMOS、出力CMOS
長さ(mm)8.75
幅(mm)4
寸法(mm)8.75×4×1.45
ピン数(ピン)14
カウンタバイナリー
モード【動作/操作モード】アップカウンター
動作温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)2〜6
ロジックファミリーHC
ロジック機能カウンター
エレメント数1
ステージ数7