WeEn Semiconductors Co., Ltd
WeEn Semiconductors Co., Ltdの 電子部品(オンボード)
WeEn Semiconductors Co., Ltdの 能動部品
WeEn Semiconductors Co., Ltdの ディスクリート
NXP サイリスタ SCR 800V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47781975
品番
BT152-800R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
定格平均オン電流(A)
13
タイプ
【サイリスタ】SCR
パッケージ
TO-220AB
繰返しピーク逆方向電圧(V)
800
サージ電流レーティング(A)
220
実装タイプ
スルーホール
最大ゲートトリガー電流(mA)
32
最大ゲートトリガー電圧(V)
1.5
最大保持電流(mA)
60
ピン数(ピン)
3
長さ(mm)
10.3
幅(mm)
4.7
高さ(mm)
9.4
動作温度(℃)
-40
仕様
位相制御サイリスタ、NXPSemiconductors
RoHS指令(10物質対応)
対応