nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 15V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
動作温度(℃)
-65
注文コード
47782289
品番
BZV49-C15,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
動作温度・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツェナーダイオード1W、BZV49シリーズ、Nexperia
長さ(mm)
4.6
寸法(mm)
4.6×2.6×1.6
ピン数(ピン)
4
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
UPAK
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(W)
1
テスト電流(mA)
5
最大逆漏れ電流(nA)
50
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
30